LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-9
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
d
M4
B
6
L
46
質量(g)
15
C
R3
H2
8.5
H1
22
P
40
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合座金
H-42-A-6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970279
H-42-B-9
¥
790
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください