曜日別特売

開放ストッパー AZ-ST AZ-ST

開放ストッパー AZ-ST AZ-ST - LAMP(スガツネ工業)

・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃~100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。

長さ(mm)100ブラック質量(g)13.5材料オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13975240AZ-ST
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13975240AZ-ST72821648AZ-STAZ-ST 開放ストッパー LAMP(スガツネ工業) 72821648開放ストッパーLAMP(スガツネ工業)1本
209
税込230
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする