曜日別特売

引き込み式ガススプリング SIZ-532200

引き込み式ガススプリング SIZ-532200 - LAMP(スガツネ工業)

・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

仕様伸長時の長さB:532、引込力N:200、引込力kgf:21材質主材料:鋼ストローク200シリンダー径(Φmm)190ロッド径6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13973438SIZ-532200
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13973438SIZ-53220055488738SIZ-532200SIZ-532200 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 55488738引き込み式ガススプリングLAMP(スガツネ工業)1本
25,980
税込28,578
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする