LAMP(スガツネ工業)
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
d
M8
B
10
H
37.5
質量(g)
21
D
30
C
11.5
S
19
h
11.2
耐荷重(N)
1078
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13972991
RP-30M8-G
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください