LAMP(スガツネ工業)
ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
d
M10
B
13
H
42.5
質量(g)
38
D
40
C
15
S
20
h
13.7
耐荷重(N)
1568
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13973009
RP-40M10-G
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください