曜日別特売

LEDタフライト SL-TGH型

LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)

・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所

質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照度(Lx)
照射角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13975766SL-TGH1-24-WNSL500100
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13975775SL-TGH2-24-WNSL100060
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13975791SL-TGH3-24-WNSL300030
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする