LAMP(スガツネ工業)
ハンドル 413-9017型・413-9018型 ワンタッチ取付 413-9017-00-01320
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B
8.5
L
166
H
39.5
L1
114
h1
31
P
140
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
1.3~2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13974646
413-9017-00-01320
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください