埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03

埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 - LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 - LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 - LAMP(スガツネ工業)

・ワンタッチで取り付けできます。

ブラック質量(g)17L194L280H31.5H213.5H115.5B141材料ポリアミド(PA)寸法B2(mm)287寸法B3(mm)31寸法B42.4寸法B5(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13974120213-0703-03
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする