曜日別特売

マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ ショートタイプ MLG-20CS MLG-20CS

マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ ショートタイプ MLG-20CS MLG-20CS - LAMP(スガツネ工業)

・ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器【注意】・取付プレートは、ショートタイプ、8軸タイプのキャリーには取り付けできません。

質量(g)11タイプキャリッジ ショートタイプ推奨ねじM3小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13973176MLG-20CS
1,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13973176MLG-20CS29018695MLG-20CSMLG-20CS キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業) 29018695キャリッジ ショートタイプLAMP(スガツネ工業)1個
999
税込1,099
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする