曜日別特売

マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S

マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S - LAMP(スガツネ工業)

・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。

質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13973350MLGX25-800S
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする