LAMP(スガツネ工業)
ミニガイドレール MRS MRS30-800
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合
適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN
A
30
B
800
H
4.5
質量(g)
312
F
10
D
40
C
20
E
19.8
G
8.5
J
4
I
2.5
仕上
シルバーアルマイト処理
材料
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13973325
MRS30-800
¥
3,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください