LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-135S
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A
1.2
L
135
H
50
質量(g)
88
L1
90
F
12.2
D
55
E
25
G
12
P
115
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13977218
HR-135S
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください