曜日別特売

ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FB-2M

ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FB-2M - LAMP(スガツネ工業)

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。

質量(g)100タイプM4ボルトL1109.5L271H314.5L370L473H240H164H425仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)88寸法P3(mm)107寸法P4(mm)130寸法H5(mm)42寸法P238内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13977306HH-FB-2M
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13977306HH-FB-2M47019551HH-FB-2MHH-FB-2M 埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業) 47019551埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)1個
1,698
税込1,868
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする