LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)
170
タイプ
M4ナット
L1
138
L2
96
H3
21
L3
95
L4
99
H2
62
H1
88
H4
35
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)
110
寸法P3(mm)
140
寸法P4(mm)
115
寸法H5(mm)
64
寸法P2
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13977315
HH-FC-1M
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください