プッシュつまみ PK04型 PK04CR

プッシュつまみ PK04型 PK04CR - LAMP(スガツネ工業)

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。

適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面)仕上クロムめっき材料亜鉛合金(DZC)適合扉厚(mm)150~350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13976588PK04CR
2,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13976588PK04CR37869282PK04CRPK04CR プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 37869282プッシュつまみ PK04型LAMP(スガツネ工業)1個
2,298
税込2,528
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする