LAMP(スガツネ工業)
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W
5.4
H
25
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
0.8~1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13976536
413-9201-00-00811
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください