トンボレックス(TONBOREX)
牛革製手袋 C-308
レスキューグローブのスタンダードモデルです。
様々な作業状況を考慮し掌から親指にかけて補強を施したモデルです。
材質
牛革(撥水加工)
厚さ(mm)
0.75~0.85
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13981156
C-308W S
509-2242
ホワイト
S
22
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13981165
C-308W M
509-0761
ホワイト
M
22.5
8.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13981181
C-308W L
509-2234
ホワイト
L
23
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13981190
C-308R S
509-2294
オレンジ
S
22
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13981199
C-308R M
509-2255
オレンジ
M
22.5
8.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13981208
C-308R L
509-2296
オレンジ
L
23
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください