LAMP(スガツネ工業)
平蝶番 ステンレス鋼製横型蝶番 YHS型 YHS-51
W
116
L
51
質量(g)
85
t
1.5
D1
4
D2
7.2
適合扉質量(kg)
10(2ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13979835
YHS-51
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください