ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き - イノアック
(1件のレビュー)

衝撃エネルギー吸収に優れています。
ヘタリが少なく、寸法安定性があります。
他素材への汚染など影響が極めて少ないです。

用途
スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。
グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。
音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。
自動車など内装のビビリ音、異音解消に。
玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60内容量1巻
注意
※接着の場合、使用する接着剤によっては剥がすと汚れが残ったり、傷がつくことがあります。原状復帰が求められるような場所には、ご注意ください。
※使用する接着剤の使用方法に沿って、貼る前に貼る場所の水分、ホコリ、ゴミ、油脂分をよく拭き取ってください。
※表面が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。
※燃焼時ダイオキシンはでませんが、燃やさないでください。
※シンナー系溶剤は絶対に使用しないでください。
※高温や高多湿になる場所には使用できません。変形することがあります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14030515-501.51
オープン
569
626(税込)
当日出荷
14030531-1001.51
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
14030540-5031
オープン
679
747(税込)
当日出荷
14030549-5031
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14030558-5051
オープン
899
989(税込)
当日出荷
14030567-10051
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14030585-30324
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14030601-100324
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14030610-30515
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14030619-100515
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14030628-30107
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14030637-100107
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14030531
2026-01-19
用途: 愛犬の滑り止め
製造業

定期的に交換して使ってます。犬が乗る場所の車のうちばり保護に滑り止めとして使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする