帯電防止ペン立て

帯電防止ペン立て - アズワン帯電防止ペン立て - アズワン

クリーンパックされています。

仕様●SCC洗浄済●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ABS樹脂寸法(mm)Φ75×105表面抵抗値(Ω)10^10以下アズワン品番3-6861-01-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14117191CF-220-2SCC
3,800
3,790
4,169(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする