曜日別特売

ニトリル手袋 AONG

ニトリル手袋 AONG - アズワンニトリル手袋 AONG - アズワンニトリル手袋 AONG - アズワンニトリル手袋 AONG - アズワンニトリル手袋 AONG - アズワンニトリル手袋 AONG - アズワンニトリル手袋 AONG - アズワンニトリル手袋 AONG - アズワン

医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。

材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.05以上(掌部)入数(枚)100規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合全長(cm)24エンボス加工指先エンボス食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14118085-L8.9224-6815-01
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
14118101-M8204-6815-02
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
14118110-S7.7174-6815-03
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする