アズワン
アズツール耐油手袋
油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
材質
表地/PVC、裏地/綿
全長(mm)
約300
入数(双)
1
機能
耐油
耐溶剤性
油
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117559
-
LL
約12
4-6796-01
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
14117568
-
L
約11
4-6796-02
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
14117577
-
M
約10
4-6796-03
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください