アズワン
帯電防止ゼッケン C354シリーズ
作業者・来客等の識別用ゼッケンとして使用可能です。
材質
ポリエステル(<1% カーボン)・1/2ツイル
長さ(mm)
肩ストラップ:200
寸法(mm)
胸/310×300・背中/390×300
ウエスト(cm)
最大123.5
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^9
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117979
C354-1
白
4-6809-01
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14117988
C354-2
青
4-6809-02
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
14117997
C354-3
黄
4-6809-03
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください