自重堂
エコ高制電ブルゾン スプレーグリーン 80400シリーズ
弱電・半導体工場に求められる高制電ユニフォームです。
ホコリの原因となる毛羽の発生しにくいポリエステル長繊維を使用し低発塵性です。
環境負荷を低減させるリサイクル素材を使用しています。
材質
エコペット高制電ツイル(ポリエステル100%)
色
スプレーグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^12以下
アズワン品番
3-716-03
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117200
80400-104-M
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください