カノマックス(KANOMAX)
クリモマスター 専用プローブ
温度測定範囲(℃)
-20~70
測定対象
清浄な空気流
風速測定範囲(m/s)
0.01~5.00
応答性
風速:約7秒
湿度測定範囲(%RH)
2~98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117069
6533-21
1-6517-12
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14117148
6543-21
2-1558-13
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください