アズピュア(アズワン)
ESDサンダル オートクレーブ対応
オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質
エンジニアリングプラスチック
色
白
ヒール(mm)
45
体積抵抗値
1.0×10^5~10^8Ω
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117516
-
M
23~24
4-6795-01
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
14117525
-
L
24.5~25.5
4-6795-02
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14117541
-
2L
26~27
4-6795-03
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
14117550
-
3L
27.5~28.5
4-6795-04
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください