アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズワン

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。
エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。

材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤 厚さ(μm)約35/層(フィルム) サイズ(mm)300×300 内容量1箱(10シート×30層)
注意
※サンプルは、4-6365-02・4-6366-01をご用意しております。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14117279 HBM353030-B(10pc) 中粘着 4-6365-53
36,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷
14117288 HBM353030W-B(10pc) 中粘着 4-6365-54
32,400
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷
14117297 HBM353030-W(10pc) 強粘着 4-6366-53
36,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷
14117306 HBM353030W-W(10pc) 強粘着 4-6366-54
32,400
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする