AG(赤川器物製作所)
ステンレス深型組バット クリーン洗浄済
クラス100の高清浄度下でクリーンパックしています。
仕様
クリーン洗浄済
材質
本体/ステンレス(SUS304)
滅菌
未滅菌
内容量
1個
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
外寸法(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14116850
-
57
105×68×58
上部:98×62、底部:83×46
1-4529-01-77
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14116859
-
59
137×106×60
上部:128×98、底部:111×80
1-4529-02-77
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14116868
-
71
191×137×74
上部:178×123、底部:111×80
1-4529-06-77
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14116877
-
75
211×151×77
上部:201×140、底部:178×120
1-4529-07-77
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14116886
-
81
267×186×82
上部:255×176、底部:232×152
1-4529-09-77
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14116895
-
82
298×203×83
上部:285×190、底部:262×170
1-4529-10-77
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14116911
-
88
343×240×89
上部:333×228、底部:310×205
1-4529-12-77
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください