カノマックス(KANOMAX)
クリモマスター 本体 6501シリーズ
付属品
単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)
88×51×188
質量(g)
260
電源(V)
単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)
精度
風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方
アズワン品番
1-6516-11
出力機能
デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
内容量
1台
注意
※プローブは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117060
6501-00
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください