アズワン
アズツールニトリルコート手袋II
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
材質
ナイロン100%、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)
入数(双)
1
機能
耐油、伸縮性
内容量
1双
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14117708
-
約230
L
グレー
4-6801-01
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14117717
-
約220
M
緑
4-6801-02
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14117726
-
約210
S
白
4-6801-03
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください