オークス
CDストッカー ダーク
自室がまるでCDショップに!コレクションを見せながら収納できます。CD924枚収納可能。改良しながら20年販売している超ロングセラー商品です。
付属品
転倒防止金具、インデックスプレート10枚
材質
本体:プリント紙化粧繊維板、棚板・背板:塗装溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
約21.5
耐荷重(kg)
一段あたり約8.5
寸法(cm)
約幅80×奥行き26.5×高さ197.5
収納数
CD最大924枚(全12段CD収納時)、DVD最大400枚(全8段DVD収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14118670
CS924-D
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください