曜日別特売

AM/FMホームラジオ

AM/FMホームラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

すっきりとした白いボディが印象的なシンプルなホームラジオ。大きな文字盤のダイヤル式選局でどなたにも使いやすい仕様です。
ACコードまたは乾電池(単1乾電池×3本(別売り))の2電源に対応し、持ち運びに便利な可動式ハンドル付き。用途に併せて好きな場所でラジオをお楽しみいただけます。

付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ148×幅210×奥行63質量(g)約680電源(V)AC100 または単1乾電池×3本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量20-30%時約350※使用時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー800(mW)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14120937HR-K74
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする