日光物産(NIKKO)
アルミ3本指手袋
材質
アルミ
サイズ
フリー
入数(双)
1
材質(裏地)
綿
材質(表地)
アラミドカーボンアルミ
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120307
A301
32
69-1272-87
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
33日以内出荷
返品不可
14120316
A302
32
69-1272-88
¥
9,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
返品不可
14120325
A302-45
45
69-1272-89
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください