日光物産(NIKKO)
アルミ5本指手袋
材質
アルミ
サイズ
フリー
入数(双)
1
材質(裏地)
綿
材質(表地)
アラミドカーボンアルミ
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120289
A501
35
69-1272-85
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
33日以内出荷
返品不可
14120298
A502-45
45
69-1272-86
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください