日光物産(NIKKO)
アルミ耐熱服 ジャンパー NB-110Aシリーズ
上着背面ベンチレーション加工
アルミ蒸着、遮熱効果、防炎加工綿、わき通気
※商品は上下バラ売りです。
※セットのズボンは関連商品をご確認ください。
材質
全面:アラミドカーボンアルミ、後面:プロバン防炎加工綿(綿100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120176
NB-110A M
M
116
47
56
73
¥
49,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
14120185
NB-110A L
L
120
51
58
78
¥
49,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
14120201
NB-110A LL
LL
126
52
60
82
¥
49,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
14120210
NB-110A 3L
3L
130
55
63
83
¥
49,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください