日光物産(NIKKO)
アルミ耐熱服 ズボン NB-120Aシリーズ
アルミ蒸着、遮熱効果、防炎加工綿
※商品は上下バラ売りです。
※セットのジャンパーは関連商品をご確認ください。
材質
全面:アラミドカーボンアルミ、後面:プロバン防炎加工綿(綿100%)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120219
NB-120A M
M
78
95
69-1272-78
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
14120228
NB-120A L
L
78
98
69-1272-79
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
14120237
NB-120A LL
LL
80
102
69-1272-80
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
14120246
NB-120A 3L
3L
81
104
69-1272-81
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください