MUST TOOL
ダブルラチェットハンドル
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ
形状
シノ:ストレート
寸法(mm)
D42.6xT18.0x全長305
品番
商品コード:12870
質量(g)
595
差込角(mm)
12.8
ギア数
48山
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14121689
DRH-4W
¥
12,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください