曜日別特売

デコリカクリック

デコリカクリック - フルネスデコリカクリック - フルネスデコリカクリック - フルネスデコリカクリック - フルネスデコリカクリック - フルネスデコリカクリック - フルネスデコリカクリック - フルネスデコリカクリック - フルネス

接着剤不要でワンタッチクリックで施工できます。斜めから差し込んで置くだけ、店舗改装や賃貸マンションに最適。女性でも、カッターで施工でき、接着剤を使わない為、貼替交換、現状回復も簡単に

用途床材 粘着 タイル リフォーム材質ホモジュニアスビニル床タイル長さ(mm)145幅(mm)908質量(kg)13.8内容量1箱(15枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※カラー14121287M99794.5DC0007
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※カラー14121296M99805DC1801
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※カラー14121305M99814.5DC1803
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※カラー14121321M99824.5DC0028
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※カラー14121330M99834.5DC0107
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※カラー14121339M99844.5DC1903
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※カラー14121348M99854.5DC1906
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※カラー14121357M99864.5DC0522
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする