ドアノブサイン

ドアノブサイン - グリーンクロスドアノブサイン - グリーンクロス

部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。子育て中の来客により、インターホンを鳴らされて赤ちゃんが起きてしまうことを予防できます。

用途室内の使用状況の明確化に。幅(mm)75厚さ(mm)1高さ(mm)192内容赤ちゃんが寝ていますフックΦ45内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14128996DNS-16
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14129005DNS-17
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする