グリーンクロス
ドアノブサイン
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。子育て中の来客により、インターホンを鳴らされて赤ちゃんが起きてしまうことを予防できます。
用途
室内の使用状況の明確化に。
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
192
内容
赤ちゃんが寝ています
フック
Φ45
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14128996
DNS-16
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14129005
DNS-17
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。