フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済

フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 - MONOVATE(旧:日東金属工業)フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。

仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
板厚(mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14119817ST-24SCC1.8100.7240×2404-5625-01-77
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14119826ST-27SCC2.5150.8270×2704-5625-02-77
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
14119835ST-30SCC3200.8300×3004-5625-03-77
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
14119851ST-33SCC3.7250.8330×3304-5625-04-77
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする