日光物産(NIKKO)
レインスーツ HK-303シリーズ
軽量でしなやかさが有り、水まわり、油汚れ、雨天時の野外作業でご使用いただけます。
材質
塩化ビニール
胸囲(cm)
135
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
120
袖丈(cm)
85
着丈(cm)
82
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120115
HK-303C
乳白色
F
69-1272-68
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14120131
HK-303
黄色
L
69-1272-69
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください