日光物産(NIKKO)
定型白メリヤスウエス 新品生地 白 35×35cm 1セット 20袋入
定型サイズの新品白メリヤスウエスです。
継ぎ目のないタイプです。
材質
綿100%
色
白
区分
新品
サイズ(cm)
約35×35角
アズワン品番
3-7276-01
生地
縫製工場などの残生地・未使用白色伸縮性メリヤス
内容量
1セット(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14119799
W0124
¥
47,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください