日光物産(NIKKO)
帆布5本指手袋
材質
綿
サイズ
フリー
入数(双)
10
生地
帆布:11号
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120490
NO11
25
69-1273-06
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14120499
NO12
36
69-1273-07
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14120508
NO13
25
69-1273-08
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください