日光物産(NIKKO)
帆布脚絆 ホック式 HK-18シリーズ
材質
綿
生地
帆布:6号
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14120587
HK-18 M
M、丈:22、足回り:29
69-1273-16
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14120596
HK-18 L
L、丈:22、足回り:31
69-1273-17
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください