曜日別特売

デコウッド

デコウッド - フルネスデコウッド - フルネスデコウッド - フルネスデコウッド - フルネスデコウッド - フルネスデコウッド - フルネスデコウッド - フルネスデコウッド - フルネス

カッター1本でスピード施工。裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる天然木調のエンボス(凹凸)加工の塩ビタイルです。抗菌加工・水汚れに強くキズがつきにくいのも特徴です。

用途床材 粘着 タイル リフォーム材質ホモジュニアスビニル床タイル長さ(mm)1000幅(mm)150厚さ(mm)2質量(kg)11内容量1箱(22枚)
注意
※カーペット・畳・粉をふいているモルタル等の接着が悪い下地には施工できません。室内(軽歩行用)でご使用ください。土足でのご使用はお控えください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14121077M9970ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121086M9971ホワイトベージュ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121095M9972ナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121111M9973ミディアム
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121120M9974チーク
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121129M9975ダーク
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121138M9993ライトブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121147M9994スノーホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121156M9995チャコールベージュ
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14121165M9996グレー
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする