ヘリボウッド
貼り方次第で自分好みの床にアレンジすることができる粘着剤付き床材。1色でのご使用はもちろん、近似色の2色で自分らしいお部屋を演出することが可能です。裏面が粘着剤付きで施工も簡単、専用工具は必要ありません。カッターで自由にカットできます。
用途床材 粘着 タイル リフォーム
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)約600
幅(mm)約100
厚さ(mm)約2
内容量1箱(20枚)
注意
※カーペット・畳・粉をふいているモルタル等の接着が悪い下地には施工できません。室内(軽歩行用)でご使用ください。土足でのご使用はお控えください。