曜日別特売

エアストーン

エアストーン - フルネスエアストーン - フルネスエアストーン - フルネスエアストーン - フルネスエアストーン - フルネスエアストーン - フルネスエアストーン - フルネスエアストーン - フルネス

空気のように軽い石目調タイルの粘着床材です。裏面が粘着付きで施工も簡単、専用工具も必要ありません。カッターで自由にカットできます。

用途床材 粘着 タイル リフォーム材質ポリプロピレンタイル長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.5質量(kg)3.6内容量1箱(18枚)
注意
※凹凸が激しい面・ザラザラした面・土壁・繊維壁・布製品・湿気のあるところには貼れません。貼りつける下地は汚れ、ほこり、ゴミ等を拭き取りください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像14121181M9961スノー
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※商品画像14121190M9962キャメル
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※商品画像14121199M9963ムーン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※商品画像14121208M9964クローム
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※商品画像14121217M9965スモーク
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする