マルキン印
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ
シンプルデザインのメガネレンチです。
高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
内容量
1本
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※メッキ処理されている為、使用しているうちにメッキが段々と剥がれます。
※衝撃を与えるとメッキが剥がれます。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを選んで、奥まで差し込んで使用してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14121996
SMN-16(27)
450
ガンメタリックメッキのめがねレンチ、リング穴付き、5Φ×2、斜度70°
345×42(最大)×50
27
¥
10,380
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14122048
SMN-20(32)
630
ガンメタリックメッキのめがねレンチ、リング穴付き、6Φ×2、斜度70°
380×48(最大)×60
32
¥
11,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14122057
SMN-30M
630
ガンメタリックメッキのめがねレンチ、リング穴付き、6Φ×2、斜度70°
380×48(最大)×62
30
¥
11,320
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14122100
SMN-22(36)
1000
ガンメタリックメッキのめがねレンチ、リング穴付き、6Φ×2、斜度70°
470×55(最大)×68
36
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください