曜日別特売

【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル

【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル - アズワン

HEPAフィルターをバリューアップ!
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル内容量1台
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14126205CT-900UVAX2-4684-72-605
23,800
23,700
26,070(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126221CT-900UVAX2-4684-72-6110
28,560
28,460
31,306(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126230CT-900UVAX2-4684-72-6215
33,320
33,220
36,542(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126239CT-900UVAX2-4684-72-6320
38,080
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126248CT-900UVAX2-4684-72-6430
47,600
47,500
52,250(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14126257CT-900UVAX2-4684-72-651(延長)
1,904
1,894
2,083(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14126266CT-900UVAX2-4684-72-6840
61,880
61,780
67,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14126275CT-900UVAX2-4684-72-6950
73,780
73,680
81,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする